{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDMT090416ZDSR | |
Typ | ST900 | |
Typ | HB4020 | |
Řezný materiál | TK | |
Doporučená hloubka řezu ap max | 1,3 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Rádius pro programování u apmax | 3 mm | |
Posuv fz na zub | 1,1 mm | |
Tloušťka destiček S | 4.76 mm | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212860 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197943118 | |
Číslo výrobce | 212860 ST900 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |