{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,01 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 31,92 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1604 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Sada pojistných podložek | 219955 | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212165 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193926 | |
Číslo výrobce | 212165 52/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovací fréza 0° negativní 52/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
6 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Ramping; Ramping; Stupňové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |