{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 184 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 198 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,57 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 80,34 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.120516 | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212817 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197939418 | |
Číslo výrobce | 212817 100/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 100/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 855,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
13 703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
9 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | 15 - 30 stupeň | ||
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 50 mm | ||
Vnitřní chlazení | ano | ano | ||
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm | ||
Posuv Fz Helix | 0,8 | 0,7 |