XDMW120516ZDSR, HB4715, Typ: HART

Artiklové číslo: 212891 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    512,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    426,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
456 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMW120516ZDSR
Typ HART
Typ HB4715
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 0,9 mm
Tloušťka destiček S 5.56 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212891 HART
EAN / GTIN 4045197943194
Číslo výrobce 212891 HART

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
110
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku