{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 30 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Délka vyložení L1 | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 50 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 58 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,96 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 17,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213002 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266448 | |
Číslo výrobce | 213002 30/3 |