{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,55 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 9,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 06 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058514 | |
Číslo výrobce | 5665964 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
10 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
5 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
7 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping |
Celková délka Lcelk. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |