Dokončovací frézá 25/3 mm

Artiklové číslo: 212538 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Maximální hloubka řezu ap max 3 mm
Celková délka Lcelk. 35 mm
Upínací závit M M12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CPHX 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212538 25/3
EAN / GTIN 4062406098766
Číslo výrobce 212538 25/3

Popis

Provedení:

Přesná dokončovací fréza pro mimořádně účinné dokončování. Kvůli přepracované geometrii Wiperu vhodná pro vynikající povrchové jakosti v brusné kvalitě. Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.

Použití:

Typický nástroj pro výrobu matric a forem.

Poznámka:

Momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku