CPHX 09T305 ER ST1400

Artiklové číslo: 212572 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    524,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    436,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CPHX 09T305 ER
Typ ST1400
Typ HB4015
Řezný materiál TK
Délka Wiper axiální 1 mm
Délka Wiper radiální 2 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,25 mm
Tloušťka destiček S 3.97 mm
Počet výměn/řezání 2
Rohový rádius 0,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212572 ST1400
EAN / GTIN 4062406099183
Číslo výrobce 212572 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
400
Ocel < 750 N/mm²
P
380
Ocel < 900 N/mm
P
360
Ocel < 1100 N/mm²
P
340
Ocel < 1400 N/mm
P
320
Ocel < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obvodová házivost ±0,020 mm.
  • Vyměnitelné destičky s vylepšenou geometrií Wiper pro účinnější proces zpracování při výrobě matric a forem.
  • Je možná extrémní úspora času díky velkému přeskoku řádků a velkému posuvu zubů.
  • Vyměnitelné frézovací destičky s radiální a axiální geometrií Wiper.

Doporučení:

U čistě rovinného frézování snížení Vc o 30 %.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae 0,2 mm.
Lwa představuje axiální délku Wiperu.
Lwr představuje radiální délku Wiperu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku