{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 66 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 3 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CPHX 09T3.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212542 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406098681 | |
Číslo výrobce | 212542 66/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dokončovací fréza 66/8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
13 545,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 |
Upínací otvor ⌀ | 27 | 22 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kruhové frézování | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 66 | 66 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |