{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CPHX 09T310 ER | |
Typ | ST1400 | |
Typ | HB4015 | |
Řezný materiál | TK | |
Délka Wiper axiální | 1 mm | |
Délka Wiper radiální | 2 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Tloušťka destiček S | 3.97 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212574 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406099190 | |
Číslo výrobce | 212574 ST1400 |