{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 3 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CPHX 09T3.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212538 35/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098780 | |
Číslo výrobce | 212538 35/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dokončovací frézá 35/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
7 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |