{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 3 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CPHX 09T3.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212538 32/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098773 | |
Číslo výrobce | 212538 32/4 |