Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm

Artiklové číslo: 212135 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Celková délka Lcelk. 35 mm
Upínací závit M M12
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,22 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212135 25/3
EAN / GTIN 4045197406798
Číslo výrobce 212135 25/3

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm

Kopírovací fréza 0° negativní, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
5 053,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
7 403,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 961,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
6 195,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 933,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací závit M M12 M12 M12 M12 M12
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování Kruhové frézování; Ramping Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping Kruhové frézování; Ramping
Celková délka Lcelk. 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 CPHX 09T3.. RPK.10T3M0T
Provedení stopky se závitem se závitem se závitem se závitem se závitem
⌀ břitu DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza Kopírovací fréza Kopírovací fréza Kopírovací fréza

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku