{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212140 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197750266 | |
Číslo výrobce | 212140 25/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovací frézy 7° pozitivní 25/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
4 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
5 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
7 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
5 933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping |
Celková délka Lcelk. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |