RDHT 1003 MOFN pozitivní ALU

Artiklové číslo: 212230 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    258,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    215,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 970 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RDHT 1003 MOFN
Typ ALU
Typ HU7710
Řezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608
Číslo výrobce 212230 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku