{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212140 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197888914 | |
Číslo výrobce | 212140 42/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovací frézy 7° pozitivní 42/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 116,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
6 090,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 004,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
8 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |