{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212140 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750280 | |
Číslo výrobce | 212140 35/5 |