Fréza s vysokým posuvem 7792VX 32/3L mm

Artiklové číslo: 221905 32/3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 11 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2,5 mm
Celková délka Lcelk. 43 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 43 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,67 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 1205
Velikost vyměnitelných destiček 12
Šroub pro vyměnitelné destičky 229908 (T15; 3,1 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221905 32/3L
EAN / GTIN 4056544199096
Číslo výrobce 6025280

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku