{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 32/4 | |
EAN / GTIN | 4056544196538 | |
Číslo výrobce | 6024362 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
5 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
6 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
7 350,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |