Fréza s vysokým posuvem 7792VX 42/4 mm

Artiklové číslo: 221905 42/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 42 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 21 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2,5 mm
Celková délka Lcelk. 43 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 63 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 82 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,85 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 20,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 1205
Velikost vyměnitelných destiček 12
Šroub pro vyměnitelné destičky 229908 (T15; 3,1 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221905 42/4
EAN / GTIN 4056544199317
Číslo výrobce 6025562

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza s vysokým posuvem 7792VX 42/4 mm

Fréza s vysokým posuvem 7792VX 42/4 mm

na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
10 200,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
9 004,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 558,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
9 529,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Použití frézy Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování
Celková délka Lcelk. 43 42 47 47
⌀ břitu DC 42 42 42 42
Strategie obrábění HPC HPC HPC HPC
⌀ D3 21 21 30 32
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 63 63 72 74
Délka šikmého zanořování L pro αmax 20,3 20,5 27,43 29,55

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku