Fréza s vysokým posuvem 7792VX 40/5 mm

Artiklové číslo: 221908 40/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 25 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Celková délka Lcelk. 32 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 65 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 78 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,59 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 24,3 mm
Velikost vyměnitelných destiček 09
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 0904
Šroub pro vyměnitelné destičky 229918 (T15; 2,1Nm)
Úhel nastavení κ 13 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221908 40/5
EAN / GTIN 2050002058569
Číslo výrobce 5667475

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku