Fréza s vysokým posuvem 7792VX 50/6 mm

Artiklové číslo: 221908 50/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 6
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 35 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 85 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 98 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,42 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 34,3 mm
Velikost vyměnitelných destiček 09
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 0904
Šroub pro vyměnitelné destičky 229918 (T15; 2,1Nm)
Úhel nastavení κ 13 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221908 50/6
EAN / GTIN 4059782505643
Číslo výrobce 5656377

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku