{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 104 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 229 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 248 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,17 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 103,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Úhel nastavení κ | 12 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 125/8 | |
EAN / GTIN | 4059782505605 | |
Číslo výrobce | 5656380 |