{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 105 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 124 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,42 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 12 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Číslo výrobce | 6025275 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 63/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
18 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
12 705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 105 | 120 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 124 | 124 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |