{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 133 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,38 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 52,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XE.. 1605 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Úhel nastavení κ | 16 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 80/6 | |
EAN / GTIN | 4059782503533 | |
Číslo výrobce | 5667006 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 80/6 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
20 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
12 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 364,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
13 808,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Úhel nastavení κ | 16 | 12 | 11 | 16 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Ramping ;Ramping ;Stupňové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XE.. 1605 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ D3 | 53 | 59 | 64 | 64 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |