Fréza s vysokým posuvem 7792VX 125/10 mm

Artiklové číslo: 221908 125/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 125 mm
Počet břitů Z 10
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 98 mm
Maximální hloubka řezu ap max 3,5 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 223 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 248 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,21 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 97,3 mm
Velikost vyměnitelných destiček 16
Vhodná vyměnitelná břitová destička XE.. 1605
Šroub pro vyměnitelné destičky 229920 (TP20; 7,6Nm)
Úhel nastavení κ 16 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221908 125/10
EAN / GTIN 4059782504271
Číslo výrobce 5661028

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvem 7792VX 125/10 mm

Fréza s vysokým posuvem 7792VX 125/10 mm

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
32 084,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 650,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
19 871,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací otvor ⌀ 40 40 40
Vnitřní chlazení ano ano ano
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 125 125 125
⌀ D3 98 113 113
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 223 238 238
Posuv Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku