{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,5 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021144 | |
Číslo výrobce | 114550 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
911 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
932 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 112 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 792 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
752 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
800 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 491,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 146 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
551,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | žlutá | červená | bez | bez | modrá | zelená | bez | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | DIN 1835 A s h6 | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |