{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 40,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,4 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020932 | |
Číslo výrobce | 114550 4,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
91,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |