Spirálový vrták HSS-Co8 10,8 mm

Artiklové číslo: 114550 10,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 452,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    1 210,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 10,8 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál HSS Co 8
    Norma DIN 338
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 135 stupeň
    Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 77,8 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 94 mm
    Celková délka L 142 mm
    ⌀ stopky Ds 10,8 mm
    Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114550 10,8
    EAN / GTIN 4045197021533
    Číslo výrobce 114550 10,8

    Aplikační tabulka

    Ocel < 750 N/mm²
    P
    37
    Ocel < 900 N/mm
    P
    31
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Pro extrémní teplotní odolnost, velmi robustní díky pevnému jádru.
    S hrotem tvar C.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku