{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 2 | |
EAN / GTIN | 4045197020697 | |
Číslo výrobce | 114550 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 263 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 433 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 352 ks okamžitě k dodání
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | modrá | bez | bez | růžová |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 24 mm | 12 mm | 24 mm | 12 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21 mm | 9 mm | 21 mm | 9 mm |