{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 19 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115370 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406089870 | |
Číslo výrobce | 115370 1-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada spirálových vrtáků HSS-CoE č. 114550 v kazetě 1-10
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
8 762,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání
3 783,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
2 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtáků | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |