{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197020994 | |
Číslo výrobce | 114550 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 400 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 628 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 564 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 132 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 607 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
47,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
40,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 190 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
79,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
66,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | modrá | červená | bez | růžová | modrá | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |