{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,8 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020871 | |
Číslo výrobce | 114550 3,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 752 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | modrá | červená | bez | modrá |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |