{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,7 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197021267 | |
Číslo výrobce | 114550 7,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
702,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |
⌀ stopky Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |