{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197021120 | |
Číslo výrobce | 114550 6,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
482,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
149,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | modrá | bez | bez |
Celková délka L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |