{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 2,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 27 mm | |
Celková délka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020710 | |
Číslo výrobce | 114550 2,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
69,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | bez | bez |
Celková délka L | 53 mm | 40 mm | 53 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Délka drážky pro třísky Lc | 27 mm | 13 mm | 27 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |