{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,7 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197020666 | |
Číslo výrobce | 114550 1,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,7mm
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
62,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 43 mm | 34 mm | 43 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | 10 mm | 20 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,5 mm | 7,5 mm | 17,5 mm |