{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114550 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020635 | |
Číslo výrobce | 114550 1,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
340 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |