Spirálový vrták HSS válcovaný N 8,5 mm

Artiklové číslo: 114000 8,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 962 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118
  • Stopka: válcová stopka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 8,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 62,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 75 mm
Celková délka L 117 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114000 8,5
EAN / GTIN 4045197009258
Číslo výrobce 114000 8,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Válcovaný, úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra normální.
Rozměry dle normy DIN 338.
Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami). Cenově příznivá verze.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS válcovaný N 8,5 mm

Spirálový vrták HSS válcovaný N 8,5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 962 ks okamžitě k dodání
44,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 482 ks okamžitě k dodání
79,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 715 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
228,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 097 ks okamžitě k dodání
111,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 117 117 117 117
Vnitřní chlazení ne ne ne ne
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka
Řezný materiál HSS HSS HSS HSS
Vrcholový úhel 118 118 118 118
Délka drážky pro třísky Lc 75 75 75 75
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 0,1 0,1 0,1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku