{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 57,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | |
Celková délka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009159 | |
Číslo výrobce | 114000 7,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS válcovaný N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 764 ks okamžitě k dodání
34,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 745 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
74,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 985 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 415 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 192 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
207,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ stopky Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |