{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 53,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 mm | |
Celková délka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009050 | |
Číslo výrobce | 114000 6,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS válcovaný N 6,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 783 ks okamžitě k dodání
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 588 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 984 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 580 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
77,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
64,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka drážky pro třísky Lc | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ stopky Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |