Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,2mm

Artiklové číslo: 113150 4,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    173,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    144,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
802 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 15,7 mm
Délka drážky pro třísky Lc 22 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4,2 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113150 4,2
EAN / GTIN 4045197004406
Číslo výrobce 113150 4,2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zvláště robustní a stabilní díky zesílenému jádru.
Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.
Lesklý.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,2mm

Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,2mm

na poptávku
Ihned k dodání
802 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
173,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
144,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 603 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
141,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
117,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
290,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
242,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
220,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
377 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
345,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
287,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
516,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
430,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
155,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
129,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
256,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
213,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
759 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
42,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
35,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Vrcholový úhel 130 stupeň 135 stupeň 130 stupeň 130 stupeň 130 stupeň 130 stupeň 130 stupeň 118 stupeň 118 stupeň
Délka drážky pro třísky Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm 15,7 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku