{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,7 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197004888 | |
Číslo výrobce | 113150 8,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,7mm
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
853,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
689,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez |
Celková délka L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |