{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,2 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197004932 | |
Číslo výrobce | 113150 9,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 9,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
918,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | modrá | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |