{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 54 mm | |
Celková délka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 13,8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197586353 | |
Číslo výrobce | 113150 13,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13,8mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 027,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
988,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 401,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Typ | N | FS | N | N |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |