{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197004338 | |
Číslo výrobce | 113150 3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 179 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 445 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
764 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez | zelená | bez |
Celková délka L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |