{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 56 mm | |
Celková délka L | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 14,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586360 | |
Číslo výrobce | 113150 14,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 14,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
707,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání
1017,00 CZK
578,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 169 mm | 169 mm | 111 mm | 111 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm |