{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 11 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 30,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197005052 | |
Číslo výrobce | 113150 11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
639 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
804,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
999,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
437,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
364,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
767,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
196,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |