{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 64 mm | |
Celková délka L | 127 mm | |
⌀ stopky Ds | 19 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197586476 | |
Číslo výrobce | 113150 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krátký vrták HSS-E N 19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 847,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1095,00 CZK
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
1 877,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 106,5 mm | 35,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |