{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113150 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005045 | |
Číslo výrobce | 113150 10,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 10,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
375 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
570,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
964,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
804,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 209,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
880,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
267 ks okamžitě k dodání
169,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | modrá | zelená | bez | zelená | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |